›

Profilo DIN Sendzimir zincato H15 non forato guida montaggio componenti elettrici industriale

Cod. Rexel T5DIN1060
Cod. Produttore DIN1060
Cod. EAN 8050503315196

Informazioni principali

  • Dimensioni: 35x1 mm
  • Materiale: acciaio zincato
  • Finitura: zincatura a caldo
  • Tipo: profilo DIN Sendzimir
  • Fori: assenza di fori
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Protezione: antiruggine
  • Serie: T5DIN1060

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il profilo DIN Sendzimir senza fori H1 è un prodotto essenziale nel settore elettrico, progettato per garantire una robusta e sicura installazione di componenti elettrici. Realizzato in acciaio di alta qualità, questo profilo offre una resistenza eccellente e una durata prolungata, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua finitura zincata a caldo assicura una protezione ottimale contro la corrosione, mantenendo l'integrità strutturale nel tempo. Con dimensioni precise e una forma versatile, il profilo è facilmente adattabile a diverse configurazioni di montaggio, facilitando l'integrazione nei sistemi esistenti. Questo prodotto è perfetto per chi cerca soluzioni affidabili e di alta qualità per il cablaggio e l'installazione di apparecchiature elettriche. La sua progettazione senza fori consente una maggiore flessibilità e personalizzazione, rispondendo alle esigenze specifiche di ogni progetto.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Guida DIN (top hat rail) 35/15 mm

altezza

15 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

spessore del materiale

1 mm

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

Profilo DIN Sendzimir zincato H15 non forato guida montaggio componenti elettrici industriale