› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Profilo DIN alluminio estruso 35x1 mm simmetrico per montaggi elettrici industriali e domestici

Cod. Rexel T5DIN1085
Cod. Produttore DIN1085
Cod. EAN 8050503315240

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio EN AW-AlMgSi
  • Dimensioni: 35 x 15 mm
  • Lunghezza: 2 metri
  • Tipo: Binario DIN solido simmetrico
  • Codice: DIN1085
  • Standard: EN 60715 - DIN 46277
  • Peso: 0,66 kg
  • Serie: DIN NFAL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il profilo DIN in alluminio H15 è un elemento essenziale per diverse applicazioni nel campo elettrico. Realizzato in alluminio di alta qualità, questo profilo offre una combinazione ideale di leggerezza e resistenza, garantendo una lunga durata anche in ambienti di lavoro impegnativi. La sua configurazione è progettata per adattarsi perfettamente a vari sistemi di montaggio, rendendolo versatile e facile da utilizzare in diverse installazioni elettriche. Il design del profilo è ottimizzato per facilitare il passaggio dei cavi e migliorare l'organizzazione degli impianti elettrici. Grazie alla sua finitura, il profilo non solo è funzionale, ma anche esteticamente gradevole, contribuendo a un aspetto ordinato e professionale degli impianti. Ideale per utilizzi in officine, impianti industriali e applicazioni domestiche, il profilo DIN è una scelta sicura per chi cerca qualità e prestazioni nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Profili speciali

altezza

15 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

spessore del materiale

1 mm

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

Profilo DIN alluminio estruso 35x1 mm simmetrico per montaggi elettrici industriali e domestici