Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Strutture fotovoltaiche /

Cod. Rexel
T5FVT1016
Cod. Produttore
FVT1016
Cod. EAN
8050503316148

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Alluminio
  • Lunghezza: 3,1 metri
  • Compatibilità: Lamiera grecata
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Finitura: Resistente alla corrosione
  • Applicazione: Installazione facile
  • Uso: Industriale e civile
  • Serie: T5FVT1016
Descrizione del produttore: Il prodotto T5FVT1016 è un profilo base largo in alluminio progettato specificamente per l'installazione di lamiera grecata. Realizzato in materiale di alta qualità, garantisce robustezza e durabilità nel tempo. La sua forma ampia e resistente permette una facile applicazione e un supporto sicuro delle strutture in lamiera, contribuendo a un assemblaggio efficiente e stabile. La finitura in alluminio assicura leggerezza e resistenza alla corrosione, rendendolo ideale per ambienti industriali e civili. La lunghezza di 3,1 metri offre versatilità per diverse configurazioni di montaggio, facilitando l'adattamento alle esigenze specifiche di ogni progetto. La compatibilità con lamiera grecata permette un'installazione rapida e sicura, migliorando l'efficienza delle opere edilizie e di ristrutturazione. Questo profilo rappresenta una soluzione efficace per creare strutture robuste e durature, caratterizzate da un design funzionale e materiali di alta qualità.

Produttore

Profilo base largo alluminio resistente per lamiera grecata installazioni rapide 3,1 m