Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore
Zinco
larghezza
41 mm
altezza
21 mm
Protezione della superficie
Zinco-magnesio zincato in continuo
peso
6,87 kg
spessore del materiale
2,5 mm
qualità del materiale
Altro
lunghezza
4000 mm
materiale
Acciaio
forma del profilo
Profilo a C
larghezza della fessura
Momento di resistenza Wy
2631,48 CUBIC_CENTIMETER
Momento di resistenza Wz
960,61 CUBIC_CENTIMETER
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te