› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Profilo angolare in alluminio FYLO ALU.1 90x90x2000 mm per applicazioni LED efficiente ed elegante

Cod. Rexel L165025
Cod. Produttore 65025
Cod. EAN 8056534951860

Informazioni principali

  • Dimensioni: 90x90x2000 mm
  • Tipo: Applique angolare
  • Materiale: Alluminio
  • Tecnologia: LED integrato
  • Efficienza: Alta efficienza energetica
  • Resa colore: Fedeltà colori elevata
  • Applicazione: Versatile in ogni situazione
  • Serie: FYLO ALU.1

Descrizione del prodotto

FYLO ALU.1 APPLIQ.ANGOL.90X90X2000Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: FYLO ALU.1 APPLIQ.ANGOL.90X90X2000Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Profilo angolare in alluminio FYLO ALU.1 90x90x2000 mm per applicazioni LED efficiente ed elegante