›

Profilo alluminio VOJO 17x08 mm 2 metri anodizzato nero per illuminazione LED

Cod. Rexel L183129
Cod. Produttore 83129
Cod. EAN 8033913451562

Informazioni principali

  • Descrizione: PROF.ALL.VOJO 17/08 2M
  • Finitura: Anodizzato nero
  • Tecnologia: LED integrata
  • Efficienza: Alta efficienza energetica
  • Fedeltà colori: Ottimale
  • Versatilità: Applicazioni multiple
  • Serie: Linea Light Group
  • Materiale: Alluminio profilato

Descrizione del prodotto

PROF.ALL.VOJO 17/08 2M ANOD.NEROLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: PROF.ALL.VOJO 17/08 2M ANOD.NEROLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Profilo alluminio VOJO 17x08 mm 2 metri anodizzato nero per illuminazione LED