›

Profilo alluminio doppio appoggio 4,4 m per pannelli modulari Tekno Tilt

Cod. Rexel T5FVT7504
Cod. Produttore FVT7504
Cod. EAN 8053685376498

Informazioni principali

  • Descrizione: Profilo alu doppio appoggio
  • Lunghezza: 4,4 m
  • Tipo: Modular Tekno Tilt
  • Applicazione: File di pannelli
  • Materiale: Alluminio
  • Serie: T5FVT7504

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Profilo a doppio appoggio Modular Tekno Tilt Profilo completo per file di pannelli L(m)= 4.4m

Caratteristiche tecniche

larghezza

40 mm

altezza

80 mm

Protezione della superficie

Altro

lunghezza

4,4 m

materiale

Alluminio

Momento di resistenza Wy

3753,73 CUBIC_MILLIMETER

Momento di resistenza Wx

7830,31 CUBIC_MILLIMETER

Profilo alluminio doppio appoggio 4,4 m per pannelli modulari Tekno Tilt