›

Profilo alluminio doppio appoggio 1,25m per pannelli orizzontali e verticali modulari

Cod. Rexel T5FVT7503
Cod. Produttore FVT7503
Cod. EAN 8053685376481

Informazioni principali

  • Tipo: Profilo alluminio
  • Lunghezza: 1,25 m
  • Configurazione: doppio appoggio
  • Uso: pannelli orizzontali
  • Uso: pannelli piccoli verticali
  • Serie: Tekno Tilt
  • Modularità: modulare
  • Materiale: alluminio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Profilo a doppio appoggio Modular Tekno Tilt Profilo per pannelli in orizz. e pannelli piccoli in vert. L(m)= 1.25m

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

40 mm

altezza

80 mm

Protezione della superficie

Altro

lunghezza

1,25 m

materiale

Alluminio

Momento di resistenza Wy

3753,73 CUBIC_MILLIMETER

Momento di resistenza Wx

7830,31 CUBIC_MILLIMETER

Profilo alluminio doppio appoggio 1,25m per pannelli orizzontali e verticali modulari