›

Profilo alluminio base larga per coperture grecata lunghezza 3,6 metri

Cod. Rexel T5FVT7039
Cod. Produttore FVT7039
Cod. EAN 8053685378447

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio AW 6060 T6
  • Lunghezza: 3,6 m
  • Spessore: 1,6 mm
  • Peso: 2,02 kg
  • Modulo elasticità: 66000 N/mm²
  • Carico rottura trazione: 190 N/mm²
  • Coeff. dilatazione termica: 2,3*10⁻⁵ 1/°C
  • Serie: Profilo ribassato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PROFILO ALU BASE LARGA X GRECATA L.3,6M

Caratteristiche tecniche

larghezza

80 mm

altezza

30 mm

Protezione della superficie

Altro

peso

2810 KILOGRAMMO_METRO

lunghezza

3600 m

materiale

Alluminio

Profilo alluminio base larga per coperture grecata lunghezza 3,6 metri
€ 33,55 x 1 pz.
(pz.)