› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Profilo alluminio anodizzato 18x19 mm 1 metro per applicazioni elettriche

Cod. Rexel L199549
Cod. Produttore 99549
Cod. EAN 8033913024346

Informazioni principali

  • Dimensioni: 18x19 mm
  • Lunghezza: 1 metro
  • Materiale: Alluminio anodizzato
  • Finitura: Argento
  • Resistenza: Corrosione elevata
  • Applicazione: Uso elettrico
  • Installazione: Facile e rapida
  • Serie: L199549

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il profilo in alluminio grigio 18x19 mm è un elemento versatile e resistente, ideale per applicazioni elettriche. Con una lunghezza di 1 metro, questo profilo è progettato per garantire robustezza e durata nel tempo. La finitura grigia conferisce un aspetto elegante e moderno, adatto a diversi ambienti di lavoro o domestici. Realizzato in alluminio, offre un'ottima conduttività e resistenza alla corrosione, rendendolo perfetto per l'installazione di componenti elettrici. Questo profilo è facile da maneggiare e installare, permettendo una rapida integrazione in qualsiasi progetto. La sua dimensione compatta lo rende adatto anche per spazi ristretti, senza compromettere le prestazioni. Scegliere questo profilo significa optare per un prodotto di alta qualità, pensato per soddisfare le esigenze di chi lavora nel settore elettrico.
Profilo alluminio anodizzato 18x19 mm 1 metro per applicazioni elettriche