› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

PROFILO ALLUMINIO 2M L59X15H

Cod. Rexel L198916
Cod. Produttore 98916
Cod. EAN 8056534962606

Informazioni principali

  • Dimensioni: 59x15 mm
  • Lunghezza: 2 metri
  • Materiale: Alluminio
  • Serie: Linea Light Group
  • Applicazione: LED integrati
  • Efficienza: Energetica
  • Colore luce: Fedeltà alta
  • Versatilità: Multiuso

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PROFILO ALLUMINIO 2M L59X15HLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
PROFILO ALLUMINIO 2M L59X15H