› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

PROFILO ALLUMINIO 2M L17,5X8H

Cod. Rexel L198891
Cod. Produttore 98891
Cod. EAN 8056534962538

Informazioni principali

  • Serie: VOJO
  • Materiale: Alluminio anodizzato
  • Lunghezza: 2 metri
  • Tipo: Profilato alluminio
  • Finitura: Alluminio anodizzato
  • Applicazione: Illuminazione LED
  • Colore: Alluminio naturale
  • Resa colore: Alta fedeltà

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PROF.ALL.VOJO 17/08 2M ALL.ANODIZZ.Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
PROFILO ALLUMINIO 2M L17,5X8H