› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

PROFILO ALLUMINIO 2M L17,5X13H

Cod. Rexel L198893
Cod. Produttore 98893
Cod. EAN 8056534962521

Informazioni principali

  • Dimensioni: 17,5x13 mm
  • Lunghezza: 2 metri
  • Materiale: Alluminio anodizzato
  • Protezione: Contro corrosione
  • Finitura: Anodizzata
  • Uso: Strutture leggere
  • Applicazioni: Illuminazione e supporti
  • Serie: L198893

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il profilo alluminio anodizzato di dimensioni 17x16 mm e lungo 2 metri è una soluzione ideale per la realizzazione di strutture leggere e resistenti. Questo materiale, grazie al trattamento di anodizzazione, offre una protezione superiore contro la corrosione e l'usura, garantendo una lunga durata nel tempo. Il profilo è progettato per adattarsi a diverse applicazioni, rendendolo versatile per l'uso in progetti di illuminazione, supporti e montaggi vari. La finitura anodizzata non solo migliora l'estetica, ma contribuisce anche a una migliore dissipazione del calore, rendendolo perfetto per installazioni elettriche. La sua leggerezza e robustezza lo rendono la scelta preferita per professionisti e appassionati di fai-da-te che cercano materiali di alta qualità e prestazioni elevate.
PROFILO ALLUMINIO 2M L17,5X13H