› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

PROFILO ALLUMINIO 2M L10X10H

Cod. Rexel L198912
Cod. Produttore 98912
Cod. EAN 8056534962484

Informazioni principali

  • Descrizione: Profilo alluminio 2m
  • Dimensioni: 10x10 mm
  • Lunghezza: 2 metri
  • Materiale: Alluminio
  • Serie: L10X10H
  • Applicazione: LED integrato
  • Efficienza: Alta resa luminosa
  • Versatilità: Uso multifunzionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PROFILO ALLUMINIO 2M L10X10HLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
PROFILO ALLUMINIO 2M L10X10H