› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Strisce, Profili e accessori

Profilo alluminio 2m 17,5x8 mm resistente versatile impianti illuminazione e supporti cavi

Cod. Rexel L198895
Cod. Produttore 98895
Cod. EAN 8056534962514

Informazioni principali

  • Dimensioni: 17,5x8 mm
  • Lunghezza: 2 metri
  • Materiale: Alluminio
  • Applicazioni: Illuminazione e cavi
  • Resistenza: Alta qualità
  • Installazione: Facile e leggera
  • Uso: Residenziale e commerciale
  • Serie: L198895

Descrizione del prodotto

Il profilo in alluminio di 2 metri, con dimensioni di 17,5 mm di larghezza e 8 mm di altezza, rappresenta una soluzione versatile e resistente per molteplici applicazioni elettriche. Realizzato in alluminio di alta qualità, questo profilo è progettato per garantire una lunga durata e una protezione efficace contro le condizioni ambientali. La leggerezza del materiale facilita l'installazione, mentre il design elegante si integra armoniosamente in qualsiasi contesto. Ideale per l'uso in impianti di illuminazione, supporti per cavi e strutture di montaggio, questo profilo è perfetto per chi cerca un prodotto affidabile e funzionale. La sua versatilità lo rende adatto per l'uso in ambienti sia residenziali che commerciali, offrendo un'ottima combinazione di estetica e prestazioni. Descrizione del produttore: Il profilo in alluminio di 2 metri, con dimensioni di 17,5 mm di larghezza e 8 mm di altezza, rappresenta una soluzione versatile e resistente per molteplici applicazioni elettriche. Realizzato in alluminio di alta qualità, questo profilo è progettato per garantire una lunga durata e una protezione efficace contro le condizioni ambientali. La leggerezza del materiale facilita l'installazione, mentre il design elegante si integra armoniosamente in qualsiasi contesto. Ideale per l'uso in impianti di illuminazione, supporti per cavi e strutture di montaggio, questo profilo è perfetto per chi cerca un prodotto affidabile e funzionale. La sua versatilità lo rende adatto per l'uso in ambienti sia residenziali che commerciali, offrendo un'ottima combinazione di estetica e prestazioni.
Profilo alluminio 2m 17,5x8 mm resistente versatile impianti illuminazione e supporti cavi