›

PROFILO ALLUMINIO 1M L10X20H

Cod. Rexel L182846
Cod. Produttore 82846
Cod. EAN 8033913349326

Informazioni principali

  • Dimensioni: 20x10 mm
  • Lunghezza: 1 metro
  • Materiale: Alluminio
  • Colore: Grigio
  • Finitura: Duratura
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: L182846
  • Installazione: Facile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Profilo in alluminio di colore grigio con dimensioni 20x10 mm e lunghezza di 1 metro, ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali leggeri e resistenti. La finitura in alluminio garantisce durabilità e facilità di installazione, rendendo questo profilo adatto a strutture e supporti per impianti elettrici.
PROFILO ALLUMINIO 1M L10X20H