›

PROFILO ALLUM.39X19 C/SCAVO 2MT

Cod. Rexel L182199
Cod. Produttore 82199
Cod. EAN 8033913779727

Informazioni principali

  • Dimensioni: 39x19 mm
  • Lunghezza: 2 metri
  • Materiale: Alluminio anodizzato
  • Finitura: Argento
  • Applicazione: Profilo per LED
  • Serie: Linea Light Group
  • Efficienza: Alta resa luminosa
  • Versatilità: Uso integrato

Descrizione del prodotto

PROFILO ALLUM.39X19 C/SCAVO 2MTLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: PROFILO ALLUM.39X19 C/SCAVO 2MTLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
PROFILO ALLUM.39X19 C/SCAVO 2MT