› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

PROFILO ALLUM.39X19 C/SCAVO 1MT

Cod. Rexel L183034
Cod. Produttore 83034
Cod. EAN 8033913350452

Informazioni principali

  • Dimensioni: 39x19 mm
  • Materiale: Alluminio anodizzato
  • Lunghezza: 1 metro
  • Finitura: Argento
  • Serie: Linea Light Group
  • Uso: Profilo LED
  • Efficienza: Alta resa ottica
  • Applicazioni: Versatile e integrato

Descrizione del prodotto

PROFILO ALLUM.39X19 C/SCAVO 1MTLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: PROFILO ALLUM.39X19 C/SCAVO 1MTLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
PROFILO ALLUM.39X19 C/SCAVO 1MT