› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Strisce, Profili e accessori

PROFILO ALLUM.20X20 S/SCAVO 2MT

Cod. Rexel L182198
Cod. Produttore 82198
Cod. EAN 8033913779710

Informazioni principali

  • Dimensioni: 18x19 mm
  • Finitura: anodizzato argento
  • Lunghezza: 2 metri
  • Materiale: alluminio
  • Serie: Linea Light Group
  • Uso: profilo LED
  • Applicazioni: illuminazione efficiente
  • Design: alta fedeltà colori

Descrizione del prodotto

PROFILO ALLUM.20X20 S/SCAVO 2MTLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: PROFILO ALLUM.20X20 S/SCAVO 2MTLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
PROFILO ALLUM.20X20 S/SCAVO 2MT