Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Cod. Rexel
B5P003C-00
Cod. Produttore
P003C-00

Informazioni di prodotto

PROFILO 36MM L2020 10MM
Il profilo di alluminio di dimensioni 37 mm di larghezza e 10 mm di spessore, con una lunghezza di 2020 mm, rappresenta una soluzione versatile per diverse applicazioni nel campo dell'elettricità. Realizzato in un materiale di alta qualità, garantisce robustezza e durata nel tempo, rendendolo ideale per l'installazione di sistemi elettrici e illuminazione. La finitura elegante e il design pratico permettono un'integrazione agevole in qualsiasi ambiente, sia domestico che commerciale. Questo profilo è particolarmente adatto per la creazione di cornici, supporti e strutture di sostegno, offrendo un'ottima base per l'installazione di dispositivi elettrici. Con la sua lunghezza generosa, facilita anche la personalizzazione delle installazioni, permettendo di adattarsi a diverse esigenze progettuali.

Produttore

PROFILO 36MM L2020 10MM

Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

import
Contatta il punto vendita per un’offerta commerciale dedicata. Clicca qui