›

Profili porta elettrici 2 pezzi altezza 800 mm colore grigio chiaro per quadri e armadi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUTS8009
Cod. Produttore TS8009
Cod. EAN 8015646752987

Informazioni principali

  • Profili per porta: 2 pezzi
  • Altezza porta: 800 mm
  • Colore: 7035 grigio
  • Serie: SR2 Accessories
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Norme armonizzate: EN IEC 61439-2
  • Grado protezione: IP secondo EN 60529
  • Materiale: Adatto a custodie SR2

Descrizione del prodotto

N.2 profili per porta altezza 800 mm in acciaio, progettati per l'installazione su quadri elettrici. Questi profili offrono una struttura robusta e resistente, garantendo un supporto affidabile per la porta del quadro. Realizzati in materiale di alta qualità, assicurano durata e stabilità nel tempo. Ideali per applicazioni industriali e civili, contribuiscono a mantenere l'integrità e la sicurezza dell'involucro elettrico, facilitando l'accesso e la protezione dei componenti interni. La finitura in acciaio conferisce resistenza meccanica e protezione contro gli agenti esterni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: N° 2 shaped sections for door H=800mm;N.2 RAILS FOR DOOR H=800MM 7035

Caratteristiche tecniche

larghezza

40 mm

altezza

800 mm

profondità

25 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

Serie

SR2 Accessories

Profili porta elettrici 2 pezzi altezza 800 mm colore grigio chiaro per quadri e armadi