Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUEA1603
Cod. Produttore
EA1603
Cod. EAN
8015646679475

Informazioni di prodotto

N.2 PLATE REINFORCEM.SECTIONS W=1600MM

Documentazione tecnica

Due profili orizzontali di rinforzo per piastra, progettati per garantire stabilità e resistenza nelle applicazioni elettriche. Realizzati con materiali di alta qualità, offrono una struttura solida e durevole per il supporto di componenti all'interno di quadri e armadi di automazione. Ideali per migliorare la rigidità delle superfici di montaggio, assicurano una distribuzione uniforme del carico e facilitano l'installazione di apparecchiature elettriche. La loro configurazione consente un montaggio semplice e sicuro, contribuendo all'efficienza e alla sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: N°2 plate horizontal reinforcement W=1600

larghezza

30 mm

altezza

1490 mm

profondità

45 mm

materiale

Zinco

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Produttore

ABB

Profili orizzontali rinforzo piastra larghezza 1600 mm per quadri elettrici