› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Profili frontali metallo 800mm per quadri elettrici automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUTS4001
Cod. Produttore TS4001
Cod. EAN 8015646012586

Informazioni principali

  • Profilo frontale: 2 pezzi
  • Lunghezza profili: 800 mm
  • Materiale: Acciaio (presunto)
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Applicazione: Supporto cavi
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Standard: IEC 61439, IEC 62208
  • Protezione: IP e IK secondo norme

Descrizione del prodotto

Due profili frontali in metallo di lunghezza 800 mm, progettati per applicazioni elettriche e di automazione. Questi profili offrono una struttura robusta e versatile, ideale per il montaggio e il supporto di componenti all'interno di quadri elettrici. La loro configurazione con forature regolari consente un facile fissaggio e una gestione ordinata dei cablaggi, garantendo efficienza e sicurezza nelle installazioni. Realizzati con materiali resistenti, assicurano durata nel tempo e affidabilità nelle condizioni operative tipiche degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: N°2 cable rails L=800mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

800 mm

altezza

50 mm

profondità

50 mm

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Profili frontali metallo 800mm per quadri elettrici automazione