Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUTS4002
Cod. Produttore
TS4002
Cod. EAN
8015646012593

Informazioni di prodotto

N.2 CABLE RAILS W=1000MM IS

Documentazione tecnica

I profili frontali in acciaio sono progettati per garantire robustezza e durata nelle installazioni elettriche. La lunghezza di 1000 mm li rende ideali per l’assemblaggio e la protezione di componenti all’interno di quadri e armadi elettrici. La struttura forata consente un facile fissaggio e una gestione ottimale dei cavi, favorendo la ventilazione e l’ordine degli impianti. Questi profili assicurano affidabilità e versatilità nelle applicazioni industriali e di automazione, rispondendo alle esigenze di resistenza meccanica e funzionalità nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: N°2 cable rails W=1000mm

larghezza

1000 mm

altezza

50 mm

profondità

50 mm

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Produttore

ABB

Profili frontali acciaio 1000mm per quadri elettrici industriali