› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Profili frontali forati 600mm per quadri elettrici doppio set

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUTS4000
Cod. Produttore TS4000
Cod. EAN 8015646012579

Informazioni principali

  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Profili frontali: 2 pezzi
  • Lunghezza profili: 600 mm
  • Materiale: non specificato
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Norme armonizzate: BS EN IEC 61439-1 e 61439-2
  • Grado protezione: IP e IK secondo BS EN 60529 e 62262
  • Applicazione: custodie e accessori IS2

Descrizione del prodotto

N.2 profili frontali di lunghezza 600 mm realizzati in materiale resistente, ideali per applicazioni elettriche e di automazione. La struttura forata consente un facile fissaggio e una gestione ottimale dei cablaggi, garantendo robustezza e versatilità nell’installazione. Progettati per integrarsi perfettamente in quadri elettrici e sistemi di automazione, assicurano funzionalità e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: N°2 cable rails W=600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

altezza

50 mm

profondità

50 mm

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Profili frontali forati 600mm per quadri elettrici doppio set