› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Profili EN50024 C30 lunghezza 2000mm per accessori quadro elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUTS4011
Cod. Produttore TS4011
Cod. EAN 8015646012678

Informazioni principali

  • Profili EN50024 C30
  • Lunghezza 2000mm
  • Serie Modular boards - System pro E Power
  • Materiale acciaio zincato
  • Conforme direttiva RoHS II
  • Protezione meccanica IK non specificata
  • Grado protezione IP non specificato
  • Uso per accessori quadri elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: N.2 Profiles En50024 C30 H=2000mm: Profiles for accessories

Caratteristiche tecniche

larghezza

50 mm

altezza

50 mm

profondità

2000 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

Serie

Modular boards / System pro E Power

Profili EN50024 C30 lunghezza 2000mm per accessori quadro elettrico