› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

PROF. VEGAN 03224X10PR-AN L2000M

Cod. Rexel L198419
Cod. Produttore 98419
Cod. EAN 8056534586895

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Applicazione: Uso professionale
  • Robustezza: Alta resistenza
  • Affidabilità: Connessione stabile
  • Facilità montaggio: Design ottimizzato
  • Serie: L198419
  • Durata: Elevata nel tempo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto L198419 è un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche professionali. Con una lunghezza di 2000 mm, è realizzato in alluminio, garantendo una robustezza e una resistenza superiori. Questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti che richiedono un'elevata affidabilità e sicurezza. La sua costruzione permette di soddisfare le esigenze di diverse applicazioni, offrendo una connessione stabile e duratura. Il design del cavo è pensato per facilitare il montaggio e l'uso, rendendolo perfetto per professionisti del settore elettrico. Grazie alle sue caratteristiche tecniche, il cavo L198419 è adatto per una vasta gamma di utilizzi, assicurando prestazioni eccellenti in ogni condizione. La qualità dei materiali utilizzati e la cura nella progettazione fanno di questo cavo una scelta sicura per chi cerca efficienza e durata nel tempo.
PROF. VEGAN 03224X10PR-AN L2000M