› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

PROF.PASSACAVI 28X30 A PLAFON.L513

Cod. Rexel L198471
Cod. Produttore 98471
Cod. EAN 8056534771154

Informazioni principali

  • Dimensioni: 28x30 mm
  • Tipo: Passacavi a plafone
  • Serie: L513
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Installazioni LED
  • Efficienza: Energetica elevata
  • Design: Compatto e versatile
  • Colore: Neutro

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PROF.PASSACAVI 28X30 A PLAFON.L513Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
PROF.PASSACAVI 28X30 A PLAFON.L513