› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

PROF.PASSACAVI 28X30 A PLAFON.L1453

Cod. Rexel L198474
Cod. Produttore 98474
Cod. EAN 8056534771178

Informazioni principali

  • Dimensioni: 28x30 mm
  • Tipo: Passacavi a plafone
  • Lunghezza: 1453 mm
  • Applicazione: Installazione a plafone
  • Serie: Linea Light Group
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Efficienza energetica LED
  • Design: Ottimizzato per LED

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PROF.PASSACAVI 28X30 A PLAFON.L1453Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
PROF.PASSACAVI 28X30 A PLAFON.L1453