› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

PROF.PASSACAVI 28X30 A PLAFON.L1153

Cod. Rexel L198473
Cod. Produttore 98473
Cod. EAN 8056534776609

Informazioni principali

  • Dimensioni: 28x30 mm
  • Tipo: Passacavi da soffitto
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Contro usura e agenti esterni
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Applicazioni: Uffici e ambienti lavoro
  • Funzione: Gestione ordinata cavi
  • Serie: L1153

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il passacavi da soffitto di dimensioni 28x30 mm è un accessorio essenziale per garantire una gestione ordinata e sicura dei cavi in ambienti professionali e domestici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre una protezione efficace contro usura e agenti esterni, assicurando una lunga durata nel tempo. La sua forma compatta e discreta permette un'installazione semplice e veloce, senza compromettere l'estetica degli spazi. Ideale per applicazioni in uffici, studi e ambienti di lavoro, il passacavi è progettato per facilitare il passaggio dei cavi, riducendo il rischio di grovigli e migliorando l'ordine visivo. Con questo passacavi, ogni installazione elettrica può essere realizzata in modo professionale e funzionale, contribuendo a un ambiente di lavoro più sicuro e organizzato.
PROF.PASSACAVI 28X30 A PLAFON.L1153