Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVSXM324
Cod. Produttore
LVSXM324
Cod. EAN
3606481072931

Informazioni di prodotto

PrismaSet XS parete 3x24 porta trasp 1TB

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
PrismaSet XS parete 3x24 porta vetro trasparente 1TB

tipo di montaggio

apparente

barra DIN

profondità interna

155 mm

altezza

600 mm

numero RAL

9003

larghezza in unità di suddivisione

24

esecuzione coperchio

chiuso

larghezza

550 mm

colore

bianco

profondità

168 mm

numero di file

3

materiale della scatola

plastica

tipo di copertura

porta

grado di protezione (IP)

IP40

coperchio/porta trasparente

Produttore

PrismaSet XS parete 3x24 porta vetro trasparente 1TB

(pz.)