Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVSXH424
Cod. Produttore
LVSXH424
Cod. EAN
3606481073204

Informazioni di prodotto

PrismaSet XS incasso4x24 porta trasp 1TB

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
PrismaSet XS incasso4x24 porta vetro trasparente 1TB

tipo di montaggio

incassato

barra DIN

profondità interna

80 mm

altezza

810 mm

numero RAL

9003

altezza totale

780

larghezza in unità di suddivisione

24

esecuzione coperchio

chiuso

larghezza di montaggio

618

larghezza

648 mm

colore

bianco

profondità

129 mm

numero di file

4

tipo di copertura

porta

profondità di incasso

86 mm

possibilità di applicazione

grado di protezione (IP)

IP40

coperchio/porta trasparente

Produttore

PrismaSet XS incasso4x24 porta vetro trasparente 1TB

(pz.)