Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMPA12C2131C2
Cod. Produttore
XMPA12C2131C202
Cod. EAN
3389118307933

Informazioni di prodotto

PRESSOSTATO DI POTENZA

Documentazione tecnica

Il prodotto fa parte della gamma XM, un'offerta di sensori di pressione elettromeccanici. Il sensore di pressione elettromeccanico presenta un G 1/4 (femmina) per il collegamento del fluido. Il pressostato è adatto per il controllo di fluidi come aria (da 0°C a 70°C), acqua dolce (da 0°C a 70°C) e acqua di mare (da 0°C a 70°C). Per il collegamento elettrico è fornito di morsetti a vite. Con un intervallo di regolazione da 1,3bar a 12bar, un possibile differenziale massimo a regolazione elevata di 8,4 e una pressione di 30bar. Il prodotto è classificato IP54. Il sensore di pressione ha una tensione di isolamento nominale di 500V. Offre una durata meccanica di circa 1 milioni di cicli di funzionamento. Presenta 2 ingressi filettati per passacavo PG13,5 e 3 contatti a scatto normalmente chiusi. L'involucro è realizzato in PA impregnato in fibra di vetro. Dimensioni: 57 mm (larghezza) x 98 mm (profondità) x 106 mm (altezza); peso 0,43 kg. Il prodotto è certificato EAC e CE. È conforme alle norme EN/IEC 60947-4-1. Una delle gamme più complete per sensori di pressione industriali e di potenza sul mercato, compreso un sensore del trasmettitore elettronico di semplice utilizzo, con un'impareggiabile flessibilità di modifica in esercizio. Pressostati di controllo, trasmettitori di pressione e pressostati di potenza Ex nautilus per il controllo della pressione industriale.

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 60 Hz

230 V

grado di protezione (IP)

IP54

differenza commutazione-pressione

8.4 bar

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

3

valore iniziale intervallo di misura pressione

130000 Pa

numero di contatti di apertura, contatti principali

3

adatto come regolatore a 2 punti

max. pressione d’esercizio

12000 hPa

adatto come limitatore

valore finale dell'intervallo di misura pressione

1200000 Pa

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

impostazione finale

300 hPa

pressione di disattivazione

0.3 bar

pressione di scoppio

30 bar

pressione di attivazione

1.3 bar

larghezza

57

profondità

98

impostazione iniziale

1300 hPa

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 50 Hz

230 V

altezza

106

pressione di lavoro massima

12000

Serie

Rilevatori_di_pressione_XM

Produttore

Pressostato XMPA12C2131C per pressione Differenziale, pressione massima 10.3 (Falling) bar, 12 (Rising) bar, uscita 3 NC