Prodotti /

Cod. Rexel
TE9012GCW2
Cod. Produttore
9012GCW2
Cod. EAN
0785901024873

Informazioni di prodotto

pressostato 9012G - scala regolabile - 2 soglie - da 90 a 2900 psig

Documentazione tecnica

Il prodotto fa parte della gamma di pressostati Nema, un'offerta di pressostati elettromeccanici. Il pressostato elettromeccanico viene utilizzato per interfacciare sistemi pneumatici o idraulici con sistemi di controllo elettrico. Presenta contatti a scatto - normalmente chiuso - normalmente aperto, SPDT-DB (singolo polo doppio contatto, doppia interruzione), formato Z e un intervallo di pressione decrescente da 90psi a 2900psi. È un selettore differenziale regolabile con un differenziale regolabile approssimativo a un intervallo intermedio da 170psi a 560psi e una pressione massima di 15000psi. È dotato di morsetti a vite per il collegamento elettrico e NPTF 1/4-18 per il collegamento dei fluidi. È un prodotto classificato NEMA 4/4X/13. Il selettore ha un attuatore a pistone che può essere azionato da qualsiasi posizione, una scala differenziale regolabile per le impostazioni interne e la regolazione di 2 soglie. Offre una durata meccanica di circa 3 milioni di cicli di funzionamento. L'armadio è realizzato in lega di alluminio pressofuso 380. Dimensioni: 3,5pollici (larghezza) x 2,63pollici (profondità) x 6,37pollici (altezza); peso 3lb. È adatto al controllo o al monitoraggio della pressione di pompe per l'acqua, compressori, sistemi di acqua per l'agricoltura, presse per stampaggio, stampi a iniezione, macchine per molatura, centri di lavorazione, macchine complesse e speciali. Il prodotto è certificato UL, CSA e CE. È conforme alle norme UL 508. Il pressostato monostadio è un dispositivo di controllo con circuito nominale utilizzato in sistemi pneumatici o idraulici su una vasta gamma di macchine e processi per proteggere l'apparecchiatura e controllare o monitorare la pressione del sistema.

numero di contatti di apertura, contatti principali

1

max. pressione d’esercizio

1034213.59 hPa

numero di contatti di chiusura, contatti principali

1

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

temperatura del fluido

-26 °C

pressione di disattivazione

6.2 bar

pressione di attivazione

6.2 bar

larghezza

3.5

profondità

2.63

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

125 V

impostazione iniziale

6200 hPa

altezza

6.37

pressione di lavoro massima

199900

Serie

NEMA_Industrial_Pressure_Switches