Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLCS04B2S12
Cod. Produttore
XMLCS04B2S12
Cod. EAN
3666916026236

Informazioni di prodotto

  • Pressione nominale: 4 bar
  • Regolazione pressione: 0,3…4 bar
  • Tipo contatti: 2 C/O
  • Grado protezione: IP66
  • Materiale involucro: lega di zinco
  • Corrente nominale: 3 A a 120 V AC
  • Dimensioni (HxLxP): 113x46x85 mm
  • Serie: pressure sensors XM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il PRESSOSTATO SOVRAPRESSIONI 30BAR è un dispositivo essenziale per il monitoraggio e la regolazione della pressione. Progettato per funzionare come regolatore a 2 punti, limitatore e dispositivo di sorveglianza, offre prestazioni affidabili in applicazioni industriali. La sua robustezza e precisione lo rendono ideale per garantire la sicurezza degli impianti. Con una classificazione merceologica di 020801, questo pressostato rappresenta una scelta eccellente per chi cerca qualità e affidabilità nei sistemi di controllo della pressione.

larghezza

46 mm

altezza

113 mm

profondità

85 mm

Numero di contatti ausiliari, di scambio

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

pressione di scoppio

67,5 bar

adatto come regolatore a 2 punti

adatto come limitatore

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

37,5 bar

differenza commutazione-pressione

7,3 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

4000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

Altro

impostazione iniziale

300 ... 4000 HECTOPASCAL

impostazione finale

200 ... 3750 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

0,2 ... 3,75 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

250 ... 250 V

pressione di attivazione

0,3 ... 4 bar

temperatura del fluido

0 ... 160 °C

Serie

pressure sensors XM