Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLCS10A2S11
Cod. Produttore
XMLCS10A2S11
Cod. EAN
3666916026229

Informazioni di prodotto

PRESSOSTATO SOVRAPRESSIONI 30bar

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pressostato sovrapressioni TEXMLCS10A2S11 è progettato per garantire prestazioni affidabili fino a 30 bar. Questo dispositivo versatile è ideale come regolatore a 2 punti, limitatore e dispositivo di sorveglianza, rendendolo perfetto per una varietà di applicazioni industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, il pressostato offre durabilità e precisione, assicurando un controllo ottimale della pressione. Scegli TEXMLCS10A2S11 per una soluzione efficiente e sicura nel monitoraggio della pressione.

larghezza

46 mm

altezza

113 mm

profondità

85 mm

Numero di contatti ausiliari, di scambio

2

pressione di scoppio

67,5 bar

adatto come regolatore a 2 punti

adatto come limitatore

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

37,5 bar

differenza commutazione-pressione

7,3 bar

pressione di lavoro massima

10000 HECTOPASCAL

impostazione iniziale

700 ... 10000 HECTOPASCAL

impostazione finale

450 ... 9350 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

0,45 ... 9,35 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

250 ... 250 V

pressione di attivazione

0,7 ... 10 bar

temperatura del fluido

0 ... 70 °C

Serie

pressure sensors XM