Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
grado di protezione (IP)
IP65
differenza commutazione-pressione
20 bar
valore iniziale intervallo di misura pressione
2800000 Pa
adatto come regolatore a 2 punti
max. pressione d’esercizio
690000 hPa
adatto come limitatore
valore finale dell'intervallo di misura pressione
21000000 Pa
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a vite
impostazione finale
7000 hPa
numero di contatti ausiliari, invertitori
1
max. pressione di prova
34 bar
temperatura del fluido
-25 °C
pressione di disattivazione
7 bar
adatto come dispositivo di sorveglianza
pressione di scoppio
690 bar
pressione di attivazione
larghezza
88
profondità
68
tensione d’esercizio nominale Ue per DC
24 V
impostazione iniziale
28000 hPa
tensione d’esercizio nominale Ue per AC 50 Hz
altezza
176
Cod. Rexel: TEXCKJ10511 Cod. Produttore: XCKJ10511 Cod. EAN: 3389110646023
Cod. Rexel: TEXCKJ10513 Cod. Produttore: XCKJ10513 Cod. EAN: 3389110645811
Cod. Rexel: TEXCKJ10541 Cod. Produttore: XCKJ10541 Cod. EAN: 3389110646030
Cod. Rexel: TEXCKJ10559 Cod. Produttore: XCKJ10559 Cod. EAN: 3389110646047
Cod. Rexel: TEXCKJ167 Cod. Produttore: XCKJ167 Cod. EAN: 3389110645989
Cod. Rexel: TEXCKD2102P16 Cod. Produttore: XCKD2102P16 Cod. EAN: 3389110196887
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te