Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMPA06C2242
Cod. Produttore
XMPA06C2242
Cod. EAN
3666916024386

Informazioni di prodotto

PRESSOSTATO DI POTENZA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Gli interruttori XMP sono pressostati elettromeccanici per i circuiti di controllo. Vengono utilizzati per controllare la pressione dell'acqua e dell'aria. Si tratta di un interruttore IP 54 con differenziale regolabile per la regolazione tra 2 soglie, senza valvola di decompressione. Si tratta di un interruttore a nudo, senza valvola di decompressione. Campo di commutazione regolabile: da 1bar a 6bar o da 14,5psi a 87psi. Contatti 3NC, collegamento fluido femmina G 3/8, 2 ingressi con pressacavo n°13.

larghezza

57 mm

altezza

106 mm

profondità

98 mm

Numero di contatti principali, normalmente chiusi

3

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP54

valore iniziale intervallo di misura pressione

100000 Pa

pressione di scoppio

30 bar

valore finale dell'intervallo di misura pressione

600000 Pa

adatto come regolatore a 2 punti

adatto come limitatore

differenza commutazione-pressione

4,2 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

6000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

Altro

impostazione iniziale

1000 ... 6000 HECTOPASCAL

impostazione finale

200 ... 4800 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

0,2 ... 4,8 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

230 ... 400 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

230 ... 400 V

pressione di attivazione

1 ... 6 bar

temperatura del fluido

0 ... 70 °C

Serie

pressure sensors XM