Prodotti /

Cod. Rexel
TEFYG32
Cod. Produttore
FYG32
Cod. EAN
3666916082461

Informazioni di prodotto

  • Serie: pressure sensors XM
  • Pressione nominale: 10.5 bar
  • Corrente nominale: 10 A a 250 V AC
  • Protezione cortocircuito: 20 A fusibile gG
  • Grado di protezione: IP20
  • Dimensioni (LxAxP): 72x94x102 mm
  • Materiale involucro: PS
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEFYG32 è un pressostato di potenza versatile, progettato per soddisfare le esigenze di regolazione e sorveglianza. Questo dispositivo è adatto come regolatore a 2 punti, limitatore e dispositivo di sorveglianza, garantendo prestazioni affidabili in diverse applicazioni. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e affidabilità, rendendolo un elemento essenziale per il controllo della pressione. Scegli il TEFYG32 per un funzionamento sicuro ed efficiente.

larghezza

72 mm

altezza

94 mm

profondità

102 mm

Numero di contatti principali, normalmente chiusi

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

pressione di scoppio

20 bar

adatto come regolatore a 2 punti

adatto come limitatore

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

15 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

10500 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

Altro

impostazione iniziale

5600 ... 10500 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

2,6 ... 8,2 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

250 ... 250 V

temperatura del fluido

0 ... 70 °C

Serie

pressure sensors XM