Prodotti /

Cod. Rexel
TEFYG22
Cod. Produttore
FYG22
Cod. EAN
3666916082478

Informazioni di prodotto

  • Pressione nominale: 7 bar
  • Corrente nominale: 10 A a 250 V AC
  • Protezione corto circuito: 20 A fusibile gG
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni (LxAxP): 72x94x102 mm
  • Materiale involucro: PS
  • Serie: pressure sensors XM
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEFYG22 è un pressostato di potenza progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Questo dispositivo versatile è adatto come regolatore a 2 punti, limitatore e dispositivo di sorveglianza, offrendo una soluzione completa per il monitoraggio della pressione. Realizzato con materiali di alta qualità, il TEFYG22 è un elemento essenziale per ottimizzare la sicurezza e l'efficienza nei sistemi elettrici. La sua funzionalità avanzata lo rende ideale per una vasta gamma di utilizzi industriali.

larghezza

72 mm

altezza

94 mm

profondità

102 mm

Numero di contatti principali, normalmente chiusi

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

pressione di scoppio

20 bar

adatto come regolatore a 2 punti

adatto come limitatore

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

15 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

7000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

Altro

impostazione iniziale

2800 ... 7000 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

0,5 ... 5,4 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

250 ... 250 V

temperatura del fluido

0 ... 70 °C

Serie

pressure sensors XM