Prodotti /

Cod. Rexel
TEFSG2
Cod. Produttore
FSG2
Cod. EAN
3666916082690

Informazioni di prodotto

  • Serie: pressure sensors XM
  • Tensione nominale: 250 V AC
  • Corrente nominale: 10 A
  • Pressione nominale: 4,6 bar
  • Protezione: IP20
  • Materiale involucro: PS
  • Dimensioni (LxAxP): 72x96x102 mm
  • Durata elettrica: 100.000 cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEFSG2 è un pressostato di potenza progettato per garantire prestazioni affidabili e sicure. Questo dispositivo versatile è adatto come regolatore a 2 punti, limitatore e dispositivo di sorveglianza, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, il TEFSG2 assicura una lunga durata e un funzionamento eccellente. Scegli questo pressostato per la tua esigenza di monitoraggio della pressione e per ottimizzare i tuoi sistemi elettrici.

larghezza

72 mm

altezza

96 mm

profondità

102 mm

Numero di contatti principali, normalmente chiusi

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

pressione di scoppio

20 bar

adatto come regolatore a 2 punti

adatto come limitatore

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

8 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

4600 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

Altro

impostazione iniziale

1400 ... 4600 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

0,3 ... 3,4 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

250 ... 250 V

temperatura del fluido

0 ... 70 °C

Serie

pressure sensors XM