Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMPC12B2131
Cod. Produttore
XMPC12B2131
Cod. EAN
3666916024577

Informazioni di prodotto

  • Pressione max: 12 bar
  • Connessione fluido: G 1/4 femmina
  • Contatti: 2 NC snap action
  • Campo di regolazione: 1,3…12 bar
  • Grado protezione: IP54
  • Materiale custodia: PA con fibra di vetro
  • Temperatura operativa: -25…70 °C
  • Serie: pressure sensors XM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Gli interruttori XMP sono pressostati elettromeccanici per i circuiti di controllo. Vengono utilizzati per controllare la pressione dell'acqua e dell'aria. Si tratta di un interruttore IP 54 con differenziale regolabile per la regolazione tra 2 soglie. Questo interruttore è senza valvola di decompressione. La custodia è dotata di una manopola On/Off. Campo di commutazione regolabile: da 1,3 a 12 bar o da 18,85 psi a 174 psi. 2 contatti NC, collegamento fluido femmina G 1/4, 2 ingressi filettati per n°13 pressacavi.

larghezza

57 mm

altezza

125 mm

profondità

98 mm

Numero di contatti principali, normalmente chiusi

2

Con interruttore on/off manuale

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP54

valore iniziale intervallo di misura pressione

130000 Pa

pressione di scoppio

30 bar

valore finale dell'intervallo di misura pressione

1200000 Pa

adatto come regolatore a 2 punti

adatto come limitatore

adatto come dispositivo di sorveglianza

con azionamento manuale

differenza commutazione-pressione

8,4 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

12000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

Altro

impostazione iniziale

1300 ... 12000 HECTOPASCAL

impostazione finale

300 ... 10300 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

0,3 ... 10,3 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

230 ... 400 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

230 ... 400 V

pressione di attivazione

1,3 ... 12 bar

temperatura del fluido

0 ... 70 °C

Serie

pressure sensors XM