Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMPA25B2131
Cod. Produttore
XMPA25B2131
Cod. EAN
3666916024744

Informazioni di prodotto

  • Serie: pressure sensors XM
  • Pressione nominale: 25 bar
  • Connessione fluido: G 1/4 femmina
  • Contatti: 2 NC snap action
  • Grado protezione: IP54
  • Temperatura operativa: -25…70 °C
  • Materiali a contatto: lega zinco cromata
  • Dimensioni (LxAxP): 57x126x98 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Gli interruttori XMP sono pressostati elettromeccanici per i circuiti di controllo. Vengono utilizzati per controllare la pressione dell'acqua e dell'aria. Si tratta di un interruttore IP 54 con differenziale regolabile per la regolazione tra 2 soglie, senza valvola di decompressione. Si tratta di un interruttore a nudo, senza valvola di decompressione. Campo di commutazione regolabile: da 3,5 bar a 25 bar o da 50,75 psi a 362,5 psi. 2 contatti NC, collegamento fluido femmina G 1/4, 2 ingressi filettati per n°13 pressacavi.

larghezza

57 mm

altezza

126 mm

profondità

98 mm

Numero di contatti principali, normalmente chiusi

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP54

valore iniziale intervallo di misura pressione

350000 Pa

pressione di scoppio

100 bar

valore finale dell'intervallo di misura pressione

525000 Pa

adatto come regolatore a 2 punti

adatto come limitatore

differenza commutazione-pressione

20 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

25000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

Altro

impostazione iniziale

3500 ... 25000 HECTOPASCAL

impostazione finale

100 ... 20500 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

0,1 ... 20,5 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

230 ... 400 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

230 ... 400 V

pressione di attivazione

3,5 ... 25 bar

temperatura del fluido

0 ... 70 °C

Serie

pressure sensors XM