Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMPA12C2141
Cod. Produttore
XMPA12C2141
Cod. EAN
3666916024775

Informazioni di prodotto

  • Pressione nominale: 12 bar
  • Connessione fluido: G 1/4 femmina
  • Tipo sensore: Elettromeccanico
  • Contatti: 3 NC snap action
  • Grado protezione: IP54
  • Temperatura operativa: -25…70 °C
  • Dimensioni: 106x57x98 mm
  • Serie: pressure sensors XM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il PRESSOSTATO DI POTENZA TEXMPA12C2141 è un dispositivo essenziale per il controllo della pressione. Progettato per funzionare come regolatore a 2 punti e limitatore, questo strumento garantisce prestazioni affidabili e precise. Realizzato con materiali di alta qualità, il suo design robusto lo rende ideale per applicazioni industriali. Con il PRESSOSTATO DI POTENZA, potrai gestire in modo efficace i tuoi sistemi, assicurando un funzionamento ottimale e sicuro.

larghezza

57 mm

altezza

106 mm

profondità

98 mm

Numero di contatti principali, normalmente chiusi

3

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP54

valore iniziale intervallo di misura pressione

130000 Pa

pressione di scoppio

30 bar

valore finale dell'intervallo di misura pressione

1200000 Pa

adatto come regolatore a 2 punti

adatto come limitatore

differenza commutazione-pressione

8,4 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

12000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

Altro

impostazione iniziale

1300 ... 12000 HECTOPASCAL

impostazione finale

300 ... 10300 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

0,3 ... 10,3 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

230 ... 400 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

230 ... 400 V

pressione di attivazione

1,3 ... 12 bar

temperatura del fluido

0 ... 70 °C

Serie

pressure sensors XM