Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMPA12C2131C5
Cod. Produttore
XMPA12C2131C256
Cod. EAN
3666916024782

Informazioni di prodotto

  • Serie: pressure sensors XM
  • Intervallo pressione: 1,3-12 bar
  • Pressione max: 30 bar
  • Grado protezione: IP54
  • Connessione fluido: G 1/4 femmina
  • Contatti uscita: 3 NC a scatto
  • Durata meccanica: 1 milione cicli
  • Tensione isolamento: 500 V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XM, un'offerta di sensori di pressione elettromeccanici. Il sensore di pressione elettromeccanico presenta un G 1/4 (femmina) per il collegamento del fluido. Il pressostato è adatto per il controllo di fluidi come aria (da 0°C a 70°C), acqua dolce (da 0°C a 70°C) e acqua di mare (da 0°C a 70°C). Per il collegamento elettrico è fornito di morsetti a vite. Con un intervallo di regolazione da 1,3bar a 12bar, un possibile differenziale massimo a regolazione elevata di 8,4 e una pressione di 30bar. Il prodotto è classificato IP54. È un sensore di pressione con una tensione di isolamento nominale di 500V. Offre una durata meccanica di circa 1 milioni di cicli di funzionamento. Presenta 2 ingressi filettati per passacavo PG13,5 e 3 contatti a scatto normalmente chiusi. L'involucro è realizzato in PA impregnato in fibra di vetro. Dimensioni: 57 mm (larghezza) x 98 mm (profondità) x 106 mm (altezza); peso 0,43 kg. Il prodotto è certificato EAC e CE. È conforme alle norme EN/IEC 60947-4-1. Una delle gamme più complete per sensori di pressione industriali e di potenza sul mercato, compreso un sensore del trasmettitore elettronico di semplice utilizzo, con un'impareggiabile flessibilità di modifica in esercizio. Pressostati di controllo, trasmettitori di pressione e pressostati di potenza Ex nautilus per il controllo della pressione industriale.

larghezza

57 mm

altezza

106 mm

profondità

98 mm

Numero di contatti principali, normalmente chiusi

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

3

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP54

valore iniziale intervallo di misura pressione

130000 Pa

pressione di scoppio

30 bar

valore finale dell'intervallo di misura pressione

1200000 Pa

adatto come regolatore a 2 punti

adatto come limitatore

differenza commutazione-pressione

8,4 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

12000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

Altro

impostazione iniziale

1300 ... 12000 HECTOPASCAL

impostazione finale

300 ... 10300 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

0,3 ... 10,3 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

230 ... 400 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

230 ... 400 V

pressione di attivazione

1,3 ... 12 bar

temperatura del fluido

0 ... 70 °C

Serie

pressure sensors XM