Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMPA12B2131C
Cod. Produttore
XMPA12B2131C
Cod. EAN
3666916024348

Informazioni di prodotto

  • Pressione max: 12 bar
  • Connessione fluido: G 1/4 femmina
  • Contatti: 2 NC a scatto
  • Serie: pressure sensors XM
  • Materiale custodia: PA fibra vetro
  • Temperatura operativa: -25…70 °C
  • Grado protezione: IP54
  • Precisione ripetibilità: ±3,5 %

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pressostato a 12bar fa parte della gamma XMP, un'offerta di sensori a pressione elettromeccanici per circuiti di alimentazione. I selettori hanno un differenziale regolabile e sono progettati per la regolazione tra due soglie. La funzione degi pressostati è il controllo o la regolazione dei livelli di pressione nei sistemi idraulici. Il pressostato ha un intervallo regolabile di punti di commutazione, o pressione in aumento, da 1,3bar a 12bar (da 18,85psi a 174psi). Grazie alla tecnologia elettromeccanica, il prodotto è affidabile e di semplice utilizzo. Include due contatti N/C, a scatto. Presenta un attuatore di pressione a diaframma. Il pressostato presenta un involucro opaco nero scoperto (senza manopola), un connettore per fluidi femmina G 1/4 e due ingressi filettati per n°13 passacavo (DIN Pg 13,5). La custodia è realizzata in poliammide impregnato in fibra di vetro. È adatto per il controllo dell'aria, dell'acqua dolce e dell'acqua di mare fino a +70°C. È conforme alla certificazione EAC e alle norme CE e IEC/EN 60947-4-1. Sono disponibili accessori dedicati, da ordinare separatamente, per facilitare l'impostazione del selettore. Manopola di regolazione zigrinata, staffa di fissaggio, 13P passacavi, diaframmi, ecc. Il sensore è disponibile in lotti da 10 unità. Funziona in tutte le posizioni. La gamma XMP offre un alto livello di affidabilità e qualità, lunga durata e una disponibilità a livello mondiale.

larghezza

57 mm

altezza

106 mm

profondità

98 mm

Numero di contatti principali, normalmente chiusi

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP54

valore iniziale intervallo di misura pressione

130000 Pa

pressione di scoppio

30 bar

valore finale dell'intervallo di misura pressione

1200000 Pa

adatto come regolatore a 2 punti

adatto come limitatore

differenza commutazione-pressione

8,4 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

12000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

Altro

impostazione iniziale

1300 ... 12000 HECTOPASCAL

impostazione finale

300 ... 10300 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

0,3 ... 10,3 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

230 ... 400 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

230 ... 400 V

pressione di attivazione

1,3 ... 12 bar

temperatura del fluido

0 ... 70 °C

Serie

pressure sensors XM