›

PRESSOSTATO DI POTENZA

Cod. Rexel TEXMPA12B2131
Cod. Produttore XMPA12B2131
Cod. EAN 3666916024355

Informazioni principali

  • Serie: pressure sensors XM
  • Pressione max: 12 bar
  • Connessione fluido: G 1/4 femmina
  • Contatti: 2 NC snap action
  • Grado protezione: IP54
  • Temperatura esercizio: -25…70 °C
  • Materiale involucro: PA con fibra di vetro
  • Precisione ripetibilità: 3.5 %

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Gli interruttori XMP sono pressostati elettromeccanici per i circuiti di controllo. Vengono utilizzati per controllare la pressione dell'acqua e dell'aria. Si tratta di un interruttore IP 54 con differenziale regolabile per la regolazione tra 2 soglie, senza valvola di decompressione. Si tratta di un interruttore a nudo, senza valvola di decompressione. Campo di commutazione regolabile: da 1,3 a 12 bar o da 18,85 psi a 174 psi. Contatti 2NC, collegamento fluido femmina G 1/4, due ingressi filettati per pressacavo n°13.

Caratteristiche tecniche

larghezza

57 mm

altezza

106 mm

profondità

98 mm

Numero di contatti principali, normalmente chiusi

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP54

valore iniziale intervallo di misura pressione

130000 Pa

pressione di scoppio

30 bar

valore finale dell'intervallo di misura pressione

1200000 Pa

adatto come regolatore a 2 punti

adatto come limitatore

differenza commutazione-pressione

8,4 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

12000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

Altro

impostazione iniziale

1300 ... 12000 HECTOPASCAL

impostazione finale

300 ... 10300 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

0,3 ... 10,3 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

230 ... 400 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

230 ... 400 V

pressione di attivazione

1,3 ... 12 bar

temperatura del fluido

0 ... 70 °C

Serie

pressure sensors XM

PRESSOSTATO DI POTENZA
€ 43,23 x 1 pz.
(pz.)