Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMPA06C2141
Cod. Produttore
XMPA06C2141
Cod. EAN
3666916024393

Informazioni di prodotto

  • Pressione max: 6 bar
  • Connessione fluido: G 1/4 femmina
  • Contatti: 3 NC snap action
  • Serie: pressure sensors XM
  • Grado protezione: IP54
  • Temperatura operativa: -25…70 °C
  • Materiali a contatto: lega zinco cromata
  • Dimensioni (LxAxP): 57x106x98 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il PRESSOSTATO DI POTENZA TEXMPA06C2141 è un elemento essenziale per il controllo della pressione nei sistemi elettrici. Questo dispositivo versatile è adatto come regolatore a 2 punti e come limitatore, garantendo un funzionamento sicuro ed efficiente. La sua affidabilità e precisione lo rendono ideale per applicazioni industriali. Con un design robusto, il PRESSOSTATO DI POTENZA offre prestazioni elevate e una lunga durata, rendendolo una scelta ottimale per chi cerca qualità e sicurezza nei propri impianti elettrici.

larghezza

57 mm

altezza

106 mm

profondità

98 mm

Numero di contatti principali, normalmente chiusi

3

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP54

valore iniziale intervallo di misura pressione

100000 Pa

pressione di scoppio

30 bar

valore finale dell'intervallo di misura pressione

600000 Pa

adatto come regolatore a 2 punti

adatto come limitatore

differenza commutazione-pressione

4,2 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

6000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

Altro

impostazione iniziale

1000 ... 6000 HECTOPASCAL

impostazione finale

200 ... 4800 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

0,2 ... 4,8 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

230 ... 400 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

230 ... 400 V

pressione di attivazione

1 ... 6 bar

temperatura del fluido

0 ... 70 °C

Serie

pressure sensors XM