Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMPA06B2141
Cod. Produttore
XMPA06B2141
Cod. EAN
3666916024683

Informazioni di prodotto

  • Serie: pressure sensors XM
  • Range pressione: 1…6 bar
  • Connessione fluido: G 1/4 femmina
  • Tipo contatti: 2 NC snap action
  • Grado protezione: IP54
  • Temperatura operativa: -25…70 °C
  • Materiali a contatto: nitrile, zinco cromato
  • Dimensioni (LxHxP): 57x106x98 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Pressostato di potenza progettato per il controllo e la protezione di impianti elettrici, garantendo l'attivazione automatica o manuale in base alla pressione rilevata. Realizzato con materiali resistenti, assicura affidabilità e durata nel tempo. Adatto per applicazioni industriali e sistemi di automazione, supporta tensioni fino a 500V e correnti fino a 20A. La sua struttura compatta e il grado di protezione IP54 lo rendono ideale per ambienti con condizioni operative variabili, offrendo sicurezza e precisione nel monitoraggio della pressione.

larghezza

57 mm

altezza

106 mm

profondità

98 mm

Numero di contatti principali, normalmente chiusi

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP54

valore iniziale intervallo di misura pressione

100000 Pa

pressione di scoppio

30 bar

valore finale dell'intervallo di misura pressione

600000 Pa

adatto come regolatore a 2 punti

adatto come limitatore

differenza commutazione-pressione

4,2 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

6000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

Altro

impostazione iniziale

1000 ... 6000 HECTOPASCAL

impostazione finale

200 ... 4800 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

0,2 ... 4,8 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

230 ... 400 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

230 ... 400 V

pressione di attivazione

1 ... 6 bar

temperatura del fluido

0 ... 70 °C

Serie

pressure sensors XM