Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMPA06B2133NS
Cod. Produttore
XMPA06B2133NS1
Cod. EAN
3666916024690

Informazioni di prodotto

  • Serie: pressure sensors XM
  • Tensione nominale: 500 V
  • Corrente nominale: 20 A
  • Pressione nominale: 6 bar
  • Protezione: IP54
  • Durata elettrica: fino a 1.000.000 cicli
  • Dimensioni (LxPxH): 57x98x106 mm
  • Temperatura esercizio: -25…70 °C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pressostato di potenza progettato per il controllo e la protezione di circuiti elettrici in impianti industriali. Caratterizzato da un design compatto e robusto, garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni di monitoraggio della pressione. Adatto per il controllo di motori e pompe, è conforme alle normative IEC/EN 60947-4-1, con una tensione nominale fino a 500V e una corrente nominale di 20A. Il dispositivo supporta carichi trifase fino a 3 kW e monofase fino a 1,5 kW, assicurando prestazioni stabili e durature. La protezione IP54 lo rende idoneo all’uso in ambienti industriali con presenza di polvere e spruzzi d’acqua.

larghezza

57 mm

altezza

106 mm

profondità

98 mm

Numero di contatti principali, normalmente chiusi

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP54

valore iniziale intervallo di misura pressione

100000 Pa

pressione di scoppio

30 bar

valore finale dell'intervallo di misura pressione

600000 Pa

adatto come regolatore a 2 punti

adatto come limitatore

differenza commutazione-pressione

4,2 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

6000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

Altro

impostazione iniziale

1000 ... 6000 HECTOPASCAL

impostazione finale

200 ... 4800 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

0,2 ... 4,8 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

230 ... 400 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

230 ... 400 V

pressione di attivazione

1 ... 6 bar

temperatura del fluido

0 ... 70 °C

Serie

pressure sensors XM